Thorn - Luminaire LED urbain - NELLA - NELLA 70W HID 2,5KV SIL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 81 W
flux lumineux utile - 5800 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 397.668 kg CO2
EAN
3607640025171
Réf. Sonepar
00019002517
Réf. Fournisseur
96255490
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
81 W
flux lumineux utile
5800 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
mode de pose
autre
source lumineuse
lampe aux halogénures/lampe à vapeur de sodium
puissance de lampe acceptée
70...70 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...240 V
appareillage
ballast ferromagnétique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
optique ajustable
Oui
dimensions du mât/crosse de montage
85...85 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
longueur du câble
4 m
largeur
428 mm
hauteur/profondeur
476 mm
longueur
85 mm
diamètre
428 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
2
type de connexion
borne automatique
Lanterne d’éclairage urbain
Les Atouts de l'article:
Lanterne portée pour lampe Source lumineuse: 1 x HSE/HIE-CE / 70W 70 W avec ballast ferromagnétique. Classe électrique II, IP65, IK08. Embase en aluminium gris (RAL 9006). Chapeau résistant aux UV en Polycarbonate (PC). Vasque en Polycarbonate (PC) transparent résistant aux UV. Paralume en aluminium. Fournie complète, dans un seul carton. Installation en top avec emmanchement d 60 mm, longueur 65 mm. Hauteur de feu conseillée: entre 3 et 4 mètres. Dimensions : d85/428 x 476 mm Puissance du luminaire: 81 W Poids : 4,6 kg Scx : 0.143 m²