Thorn - Luminaire pour tunnel GP AL XL 216L-740 ASC IN CL1 >=700MA - 96670019

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire pour tunnel GP AL XL 216L-740 ASC IN CL1 >=700MA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • appareillage fourni - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640609470

Réf. Sonepar

00019060947

Réf. Fournisseur

96670019

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP66

matériau du boîtier/corps:

aluminium

appareillage fourni:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe de protection:

I

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

313 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

1320 mm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

THORN - GT LED - Luminaire de tunnel à LED blanc - Luminaire pour tunnel GP AL XL 216L-740 ASC IN CL1 >=700MA

Les Atouts de l'article:

Luminaire de tunnel LED avancé. 216 LED avec Distribution axiale confort pour rue. Corps : aluminium extrudé, blanc (RAL 9016) thermopoudré. Boîtier : 4 mm verre trempé. Fixer au plafond à l’aide de supports spéciaux à commander séparément. Classe électrique I, IP66, IK08. Équipé d’un connecteur à une extrémité Livré avec LED 4 000 K.Utilisé avec un appareillage déporté (à commander séparément). Le courant d’alimentation et le rendement lumineux dépendent des réglages utilisés En raison des exigences de calcul uniques de ce produit, les données photométriques ne sont pas fournies ici, mais des conseils de conception sont disponibles auprès de votre représentant local.Dimensions : 1320 x 313 x 90 mmPoids : 17,23 kg