Thorn - Luminaire routier à LED - OX2 12L50 730 NR CL2 L60E GY-S - 96684206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640727150
Réf. Sonepar
00019072715
Réf. Fournisseur
96684206
Marque
Thorn
THORN - OXANE 2 - Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 12, LED commandées avec 500mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66
Les Atouts de l'article:
Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 12, LED commandées avec 500mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Corps : fonderie aluminium (EN AC-44300), Gris pâle (150) - partiellement peint. Verre : verre trempé (4 mm) offrant une transmission de la lumière > 90%. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Fixation latérale D 60 mm, 0° inclinaison. Livré avec LED 3 000 K.Puissance du luminaire: 19 WPoids : 8 kgScx : 0.73 m²
Les Atouts de l'article:
Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 12, LED commandées avec 500mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Corps : fonderie aluminium (EN AC-44300), Gris pâle (150) - partiellement peint. Verre : verre trempé (4 mm) offrant une transmission de la lumière > 90%. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Fixation latérale D 60 mm, 0° inclinaison. Livré avec LED 3 000 K.Puissance du luminaire: 19 WPoids : 8 kgScx : 0.73 m²


