Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thorn - OMEGA LED SURFACE MTG KIT 597

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • longueur - 605 mm

  • largeur - 605 mm

  • hauteur - 92 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319206071

Réf. Sonepar

00019920607

Réf. Fournisseur

96241603

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

longueur

605 mm

largeur

605 mm

hauteur

92 mm

Kit de fixation en plafonnier pour luminaire Omega Pro 597 x 597 mm. Corps : acier laqué blanc Dimensions : 605 x 605 x 92 mm Poids : 2,5 kg