Thorn - Omega Slim Surface Mount Kit 597X597 - 96628003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 615 mm
largeur d'encastrement - 597 mm
longueur - 612 mm
hauteur/profondeur - 54 mm
longueur d’encastrement - 597 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709800984
Réf. Sonepar
00019980098
Réf. Fournisseur
96628003
Réf. Commerciale
Thorn
largeur:
615 mm
largeur d'encastrement:
597 mm
longueur:
612 mm
hauteur/profondeur:
54 mm
longueur d’encastrement:
597 mm
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
protection contre l'incendie « D »:
Non
appareillage fourni:
Non