Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV A/T L1250 PC - 22169305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 1400 mm
largeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709730724
Réf. Sonepar
00019973072
Réf. Fournisseur
22169305
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
1400 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Optique en Polycarbonate (PC). Dimensions : 1400 x 65 x 1 mm poids : 0,3 kg
Les Atouts de l'article:
Optique en Polycarbonate (PC). Dimensions : 1400 x 65 x 1 mm poids : 0,3 kg


