Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV E L2750 PC - 22169350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 2900 mm
largeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709743236
Réf. Sonepar
00019974323
Réf. Fournisseur
22169350
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
2900 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Optique en Polycarbonate (PC). Dimensions : 2900 x 65 x 1 mm poids : 0,57 kg
Les Atouts de l'article:
Optique en Polycarbonate (PC). Dimensions : 2900 x 65 x 1 mm poids : 0,57 kg


