Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV E L4000 PCO - 22169562

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 4150 mm
largeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709797383
Réf. Sonepar
00019979738
Réf. Fournisseur
22169562
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
4150 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Optique en. Dimensions : 4150 x 65 x 1 mm poids : 0,82 kg
Les Atouts de l'article:
Optique en. Dimensions : 4150 x 65 x 1 mm poids : 0,82 kg


