Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Thorn - Pca 1X28-54 T5 Eco Lp X!Tec Ii

Thorn - Pca 1X28-54 T5 Eco Lp X!Tec Ii

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1

  • puissance de lampe acceptée - 28...28 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • variation DALI - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9006210355283

Réf. Sonepar

00019035528

Réf. Fournisseur

22185099

Réf. Commerciale

Thorn

modèle

électronique

adapté au nombre de sources lumineuses

1...1

puissance de lampe acceptée

28...28 W

tension nominale (Un)

220...240 V

variation DALI

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

28...54 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

0...0 W

finition multiwatt

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Oui

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Oui

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Oui

pas de variation

Non

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe HM

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Oui

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe T26

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

puissance de lampe acceptée (3 lampes)

0...0 W

puissance de lampe acceptée (4 lampes)

0...0 W

boîtier

boîtier métallique

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

360 mm

largeur

30 mm

hauteur

21 mm

PCA 1x28-54 T5 ECO lp