Thorn - Plafonnier encastré à LED - MICROS2 R68 800-930 LDO WFL-DBK AL - 60818957

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167407607

Réf. Sonepar

00019740760

Réf. Fournisseur

60818957

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

II

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

105 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

11.6

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance de lampe acceptée:

11...11 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.96

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

hauteur/profondeur:

53 mm

diamètre externe:

80 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

35

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

64

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

16

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ZUMTOBEL - MICROS - Plafonnier encastré à LED D80 11W 800lm 3000K DALI aluminium

Les Atouts de l'article:

Plafonnier encastré à LED miniaturisé pour éclairage d'accentuation puissant ; répartition lumineuse avec bon défilement ; lampe : 1/11W, Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K, blanc chaud; (30 °) Distribution lumineuse WIDEFLOOD ; réflecteur argenté avec bord décoratif noir; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3; Flux lumineux du luminaire: 800 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 73 lm/W; durée de vie : 50000h pour 80% de flux lumineux ; modèle complet composé d'un luminaire et d'un dispositif de ballast, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement); tête d'éclairage orientable à ±20° ; corps en fonderie d'aluminium, collerette Aluminium brossé; réflecteur à facettes en aluminium, argent grand brillant; luminaire câblé exempt d’halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles; Puissance du luminaire: 11 W; tension secteur : 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage sans outil par l'intermédiaire de deux clips de fixation pour épaisseurs de plafond de 3 à 15 mm ; découpe dans le plafond : Ø de 68mm, profondeur d'encastrement : 105 mm ; poids : 0,25 kgNote : diverses combinaisons de couleurs (design personnalisé) possibles pour les différents éléments grâce à la structure modulaire. Variante disponible via myMICROS ; Note : classe de protection IP44 : option à commander séparément en cas d'encastrement dans un plafond fermé !