Thorn - Plafonnier encastré à LED - MICROS2 SC68 800-927 SWI WFL-DBK BK BK - 60300048

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 750 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299738370

Réf. Sonepar

00019000331

Réf. Fournisseur

60300048

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

750 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.55

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

120 mm

diamètre externe:

83 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

1.5...2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

69 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

16

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ZUMTOBEL - MICROS - Plafonnier encastré à LED 11W 750lm 2700K noir

Les Atouts de l'article:

Plafonnier apparent à LED miniaturisé pour un éclairage de mise en valeur puissant ; distribution lumineuse avec un bon contrôle de l’éblouissement ; équipement : 1/11 W, Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 2700 K, blanc chaud ; (30 °) Distribution lumineuse WIDEFLOOD ; réflecteur argenté avec bord décoratif noir ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 750 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 68 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 80% du flux lumineux ; modèle complet comprenant un luminaire et une unité à ballast, Luminaire commutable on/off ; tête d’éclairage orientable de ± 20° ; boîtier en fonderie d'aluminium, collerette noir ; réflecteur à facettes en aluminium, argent grand brillant ; bague avant : noir ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier bipolaire ; Puissance du luminaire: 11 W ; tension secteur : 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage sans outil à l'aide de deux clips de fixation pour épaisseurs de plafond de 3 à 15 mm ; découpe du plafond : Ø mm, profondeur d'encastrement : mm ; poids : 0,49 kgNote : Différentes combinaisons de couleurs (personnalisation du design) des différents composants possibles grâce à la structure modulaire. Peuvent être commandées en tant que variante via myMICROS ;Montage dans des plafonds fermés grâce à des accessoires en option à commander séparément !