Thorn - POPPACK BATTEN 1X18W T26 HF L0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1254 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
longueur - 600 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319089490
Réf. Sonepar
00019908949
Réf. Fournisseur
96238880
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile
1254 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
600 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
couleur de la lumière
blanc
nombre de lampes/modules
1
douille
G13
matériau
acier
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
81...81 mA
appareillage
ballast électronique
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
82 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
Réglette pour 1 lampe(s) T26 18W. Equipement électronique (flux constant). acier - blanc émaillé au four. Lampes à commander séparément.