Thorn - Projecteur à LED (projection) - ARCOS - ARC2 XP PROJ 16W LED930 ETR 3CU IRIS AZM - 60714139

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167261025

Réf. Sonepar

00019726102

Réf. Fournisseur

60714139

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

anthracite

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

couleur de la lumière:

blanc

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

410 mm

diamètre externe:

100 mm

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

1.5...2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

85

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ZUMTOBEL - ARCOS - Projecteur à LED (projection) 3000K anthracite

Les Atouts de l'article:

Projecteur à LED avec banc optique ; avec température de couleur stabilisée Xpert stableWhite ; idéal pour l'éclairage d'accentuation précis dans les musées, les expositions, les galeries d'art et les espaces de vente et de présentation ; utilisation pour le montage sur des plafonds hauts ; Luminaire avec adaptateur universel triphasé (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI); ; lampes : 1/16 W LED930, répartition photométrique : Projection avec diaphragme à iris, potentiomètre rotatif ; les éléments de projection comportent une protection contre la lumière diffuse, des lentilles et un volet à ouverture variable ; l'optique à diaphragme à iris sert à l'éclairage net, contrasté et rond des surfaces ; réglage intuitif de l'ouverture des lentilles par l'optique à diaphragme à iris ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K ; tolérance de couleur : SDCM ≤2 initial - platines à LED de premier choix ; ; lumière exempte d'UVA et d'IR ; durée de vie : h avec une diminution à 70 % du flux lumineux ; gradation de l'intensité lumineuse de 1 à 100 % par potentiomètre rotatif ; tension secteur : 220-240 V / 50/60 Hz ; forme compacte et aspect très sobre ; jonction du boîtier pour l'appareillage électronique avec le corps cylindrique de la lampe ; gestion innovante de la chaleur par refroidissement passif, d'où la fonction COOL TOUCH ; cylindre avant (optique) arrêté à l'arrière du corps par une fermeture à baïonnette ; manipulation facile des accessoires : la lentille et le volet à ouverture variable peuvent être changés ; corps en fonderie d'aluminium et profilé d'aluminium extrudé ; surface : laque microstructurée anthracite ; pivot affleurant ; projecteur orientable sur 365° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; fixation de l'axe d'articulation par vis à six pans creux ; dimensions : 100 x 100 x 410 mm ; poids : 2,13 kg ;Vous trouverez les données techniques de l'éclairage dans le mode d'emploi.Note : montage en applique non autorisé ; sorties ponctuelles autorisées uniquement en montage au plafond.;N'est pas recommandé pour une utilisation avec des détecteurs de présence et de mouvements.