Thorn - Projecteur lèche-mur à LED - ARCOS - ARC3 XP 32W LED930 DIM BX 3CU SP-S WHM - 60715068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4053167342076
Réf. Sonepar
00019734207
Réf. Fournisseur
60715068
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
160...160 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Oui
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
332 mm
diamètre externe:
120 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
Les Atouts de l'article:
Projecteur à LED, avec température de couleur stabilisée « xpert stableWhite » ; optimisé pour l'éclairage d'accentuation efficace et de haute qualité dans des musées, espaces d'exposition et galeries d'art ; utilisé pour le montage au plafond dans des pièces hautes ; la vasque et la feuille assurent une distribution lumineuse précise et uniforme ; forme compacte et aspect minimaliste ; gestion thermique innovante liée à la fonction COOL-TOUCH ; Luminaire avec adaptateur universel triphasé (pour rails conducteurs triphasés/L3+DALI de Zumtobel) Luminaire avec gradation directe sur le luminaire lui-même; lampe : 1/32 W LED930, Luminaire / projecteur à distribution intensive spot et réflecteur argenté à symétrie de rotation (11 °) ; Rendu des couleurs Ra 9 95, température de couleur 3000 K ; tolérance chromatique : SDCM ≤2, platines LED de premier choix ; Flux lumineux du luminaire: 800 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 23 lm/W ; lumière exempte de rayons UV et IR ; durée de vie : après50000h, 80 % du flux lumineux initial ; gradation de l'intensité lumineuse (0,1–100 %) par potentiomètre rotatif, réglage fin via Bluetooth®, lumière sans scintillement ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; pivot affleurant ; projecteur orientable sur 365° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; fixation séparée des axes de déplacement à l'aide d'une clé à six pans creux ; boîtier en fonte d'aluminium; finition : peinture mcirostructurée blanc ; excellent défilement grâce à la bague de réglage qui permet l'installation sans outil de plusieurs accessoires en même temps ; réflecteur miroité en Polycarbonate (PC) aluminisé, grand brillant, non iridescent ; amovible, pouvant être équipé ; dimensions : Ø120x332 mm ; poids : 2,3 kg ;Note : montage au mur uniquement avec adaptateur triphasé universel de Zumtobel et uniquement en combinaison avec le support mural, à commander séparément ; sorties ponctuelles autorisées uniquement pour le montage au plafond !


