Thorn - Projecteur LED - CONTRAST - CONT3 12L70 RGBW WB BC 6K ANT - 96633452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1316 lm
puissance du système - 32 W
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319770152
Réf. Sonepar
00019977015
Réf. Fournisseur
96633452
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
1316 lm
puissance du système:
32 W
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Oui
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
couleur de la lumière:
RGB
facteur de puissance (cos phi):
0.97
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
hauteur/profondeur:
156 mm
diamètre externe:
239 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
41
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
68
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
13
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur architectural de taille Medium Monté sur étrier avec LED alimentées en 700mA et un faisceau extensif. Driver, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Compatible avec les environnements côtiers. Fermeture : verre plat trempé, ép. 5 mm. Joint : EPDM. Visserie : acier inox avec traitement GEOMET® 500. Équipé d’un dispositif de protection contre les surtensions de 10 kV / 10 kA Avec LED RVBB (Blanc = 830)Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBmDimensions : Ø239 x 156 mmPuissance du luminaire: 32 WFlux lumineux du luminaire: 1316 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 41 lm/WPoids : 6 kg



