Thorn - Projecteur LED grands espaces - AREAFLOOD PRO S 36L35-730 A4 BS 3550 CL2 GY - 92907678

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5832 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319641766
Réf. Sonepar
00019000265
Réf. Fournisseur
92907678
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
5832 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...35 °C
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
largeur:
265 mm
hauteur/profondeur:
139 mm
longueur:
462 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR):
33
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED compact et polyvalent pour l'éclairage de grands espaces. Avec corps Small. convertisseur à LED configuré pour une réduction de puissance, fonctionnant 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit calculé, alimentant 36 LED à 350mA avec une distribution lumineuse asymétrique 40°. IP66, IK08, Classe électrique II. Corps : fonderie aluminium (EN AC-44300), Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fermeture : trempé verre de mm d’épaisseur. Avec fourche de montage réversible, Livré avec LED 3 000 K.Pas compatible avec les systèmes UrbaSens.Dimensions : 462 x 265 x 139 mmPuissance du luminaire: 39 WFlux lumineux du luminaire: 5832 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 150 lm/WPoids : 6,3 kgScx : 0.05 m²





