Thorn - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK 4000 WH - 60211188
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4053167572015
Réf. Sonepar
00019757201
Réf. Fournisseur
60211188
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - RAILS - Rail conducteur triphasé/L3+DALI 4000 mm blanc - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK 4000 WH
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé/L3+DALI 4000 mm de long, blanc ; en Profilé d'aluminium extrudé. Montage en plafonnier, en applique ou à suspension. Dimensions : 4000 x 34 x 34 mm ; poids : 4 kg ;en cas de raccordement triphasé au réseau à courant alternatif de 400 V : puissance connectée max. : 3 x 3680 W (11040W), coupe-circuit : 3 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm²avec L3+DALI en cas de raccordement monophasé au réseau à courant alternatif : puissance connectée max. : 3 x 3680 W, coupe-circuit : 1 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm² (DALI inclus)
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé/L3+DALI 4000 mm de long, blanc ; en Profilé d'aluminium extrudé. Montage en plafonnier, en applique ou à suspension. Dimensions : 4000 x 34 x 34 mm ; poids : 4 kg ;en cas de raccordement triphasé au réseau à courant alternatif de 400 V : puissance connectée max. : 3 x 3680 W (11040W), coupe-circuit : 3 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm²avec L3+DALI en cas de raccordement monophasé au réseau à courant alternatif : puissance connectée max. : 3 x 3680 W, coupe-circuit : 1 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm² (DALI inclus)


