Thorn - Reglette pour ligne lumineuse a LED - SLOT - SLOIN B LED840 L1000 WW HO LDE - 42184239


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 27.9 W
flux lumineux utile - 2380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9008709797031
Réf. Sonepar
00019979703
Réf. Fournisseur
42184239
Marque
Thorn
puissance du système:
27.9 W
flux lumineux utile:
2380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
puissance de lampe acceptée:
27.9...27.9 W
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à une suspension:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
variation en fonction de la commande:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
22
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
36
protection contre l'incendie « D »:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
58 mm
hauteur/profondeur:
66 mm
longueur:
1000 mm
taux de distortion harmonique:
12
évaluation de l’éblouissement (UGR):
26
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non