Thorn - Réglette - ZX2 - ZX C 5500-840 L1525 EVG NB WH - 42189871

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réglette - ZX2 - ZX C 5500-840 L1525 EVG NB WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5690 lm

  • puissance du système - 31.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757170780

Réf. Sonepar

00019717078

Réf. Fournisseur

42189871

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

5690 lm

puissance du système:

31.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1525 mm

largeur:

57 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

182 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.92

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

91 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - ZX2 - Réglette nécessaire lors de la remise à niveau des luminaires ZX avec lampes fluorescentes conventionnelles de 1/58 W par des chemins lumineux ZX. Technologie LED efficace en énergie avec 64 LED par segment

Les Atouts de l'article:

Réglette nécessaire lors de la remise à niveau des luminaires ZX avec lampes fluorescentes conventionnelles de 1/58 W par des chemins lumineux ZX. Technologie LED efficace en énergie avec 64 LED par segment, de puissance moyenne et hautement performantes. Durée de vie des LED de 100 000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2. Efficacité lumineuse du luminaire: 181 lm/W. {Flux lumineux global: 5690 lm. Luminaire à éclairage extensif symétrique (wide beam). Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Concept de lentille de diffraction réduisant l'éblouissement perçu. Les lentilles superposées en PMMA (résistance aux chocs jusqu’à IK07) permettent d’atteindre une protection IP50 pour les LED et l’optique. Raccordement électrique et mécanique sans outil grâce à la technologie CLIX ; réglage de phase sur le connecteur. Pas de rayonnement ultra-violet et infrarouge. Température ambiante : -20°C à +35°C. Câblage du luminaire sans halogène et sans silicone. Note : Veuillez consulter votre conseiller si le produit doit être utilisé dans des environnements chimiquement contaminés. Dimensions : 1526 x 91 x 57 mm, poids : 2,2 kg