Thorn - Suspension à tige filetée - RAILS - GEWINDESTANGENABH M4X1000 BK - S2505400

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • hauteur - 1000 mm

  • diamètre - 23 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318014975

Réf. Sonepar

00019801497

Réf. Fournisseur

S2505400

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

acier

couleur:

noir

hauteur:

1000 mm

diamètre:

23 mm

ZUMTOBEL - RAILS - Suspension à tige filetée noir

Les Atouts de l'article:

Suspension à tige filetée, noir ; tige filetée M4, longueur 1000 mm ; recouverte d'un tube en matière plastique ; peut être coupé in situ pour réglage de la hauteur, réglage précis par rotation de la tige filetée ; avec cache-piton pour masquer les éléments de fixation mécaniques ; charge maximum : 20 kg