En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Thorn - TOM LED 300 1200 840 MWS BLK

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9008709914087

Réf. Sonepar

00019991408

Réf. Fournisseur

96666083

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

18 W

flux lumineux utile

1200 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

18...18 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct/indirect

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

67 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

hauteur/profondeur

90 mm

diamètre externe

300 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

type de connexion

borne automatique

Hublot circulaire IP66. Pour le remplacement direct des luminaires 2 × 18 W CFL.Jusqu’à 50 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes fluos. Diffuseur opale pour un rendu homogène de la lumière et un confort visuel accru. Détecteur de