Thorn - Transformateur AC/DC - SUPERSYSTEM - SUP2 DRIVER 75W AC/DC DALI CAN UNIT SR - 22169747

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709803275

Réf. Sonepar

00019980327

Réf. Fournisseur

22169747

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

argent

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Transformateur AC/DC argent

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED (AC/DC) 75 W, graduable via Dali uniquement, argent, dans le cache-piton pour une alimentation externe du rail conducteur TBTS (48 V), tension de raccordement : 230 V 0/50/60 Hz ; pour commander des composants système de type graduables via Dali seulement ; cache-piton en aluminium argent ; Dimensions : 487 x 27 x 62 mm ; poids : 1,1 kg ; Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle.Note : connecteur (sans alimentation électrique) : le module d'alimentation et le capot d'extrémité sont à commander séparément (22169736/737 et 22169696-701).