Thorn - Volet à ouverture variable - ARCOS - ARC3 PROJ LED FRAMING AZM - 60700287

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Volet à ouverture variable - ARCOS - ARC3 PROJ LED FRAMING AZM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ornement ajustable

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • diamètre - 120 mm

  • hauteur/profondeur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318945491

Réf. Sonepar

00019894549

Réf. Fournisseur

60700287

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

ornement ajustable

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

diamètre:

120 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

ZUMTOBEL - ARCOS - Volet à ouverture variable anthracite

Les Atouts de l'article:

Volet à ouverture variable, anthracite ; sert à l'illumination de surfaces à bordure nette, contrastée et à angles droits ; la bague est bloquée à l'arrière du projecteur par une fermeture à baïonnette ; bague en fonderie d'aluminium, surface : laque microstructurée anthracite ; dimensions : Ø 120 x 65 mm ; poids : 0,44 kg