Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thorn - ZOE LED DL 210 1500 830

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 34000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9008709940680

Réf. Sonepar

00019994068

Réf. Fournisseur

96666094

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

18 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

1300 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

34000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

1300...1300 lm

puissance de lampe acceptée

18...18 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

plastique opalin

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

87...87 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

mat

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

205 mm

hauteur/profondeur

27 mm

diamètre externe

225 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

55 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

Surface lumineuse uniforme. Epaisseur de seulement 12 mm pour une installation dans de nombreux types de plafonds. Remplace les downlights conventionnels 2 x 18W CFL et permet d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie.