TONNA - AMPLI 4BIS RHAPSODIE 2012 - 743004

CopieCopie
TONNA - AMPLI 4BIS RHAPSODIE 2012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 4

  • nombre d'entrées - 4

  • modèle - appareil de base système multi-commutateur

  • possibilité d'alimentation à distance - Non

  • gain satellite - 30 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431047430043

Réf. Sonepar

00110743004

Réf. Fournisseur

743004

Marque

TONNA

nombre de sorties:

4

nombre d'entrées:

4

modèle:

appareil de base système multi-commutateur

possibilité d'alimentation à distance:

Non

gain satellite:

30 dB

alimentation électrique:

sans

AMPLI 4BIS RHAPSODIE 2012