TONNA - Amplificateur interieur 1 entrée/2 sorties - UHF - Gain 2 x 26 dB réglable - 402662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - distributeur
fréquence - 470...790 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 26 dB
nombre de sorties - 2
type de connexion - coaxial (IEC)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431044026621
Réf. Sonepar
00110402662
Réf. Fournisseur
402662
Réf. Commerciale
TONNA
modèle:
distributeur
fréquence:
470...790 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
26 dB
nombre de sorties:
2
type de connexion:
coaxial (IEC)
Amplificateur intérieur 1 entrée/2 sorties - UHF - Gain 2 x 26 dB réglable - normes ErP2 - Connectiques 'F' 75 ohms - Protection contre les court-circuits - LED témoin de fonctionnement - fixation murale fournie - Pertes d?insertions : 4 dB