fin de vie

TONNA - Antenne FM - Omnidirectionnelle en S - Gain 2 dBi - L = 1,50 m - 220302

CopieCopie
TONNA - Antenne FM - Omnidirectionnelle en S - Gain 2 dBi - L = 1,50 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - antenne radio

  • plage de réception - FM

  • longueur - 1.5 m

  • nombre de bandes de fréquences - 1

  • bande de fréquences 1 - 87.5...108 MHz

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3431042203024

Réf. Sonepar

00110220302

Réf. Fournisseur

220302

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

antenne radio

plage de réception:

FM

longueur:

1.5 m

nombre de bandes de fréquences:

1

bande de fréquences 1:

87.5...108 MHz

Antenne FM - Omnidirectionnelle en S - Gain 2 dBi - L = 1,50 m