fin de vie

TONNA - Antenne ZENITHD 3 passive 4G - UHF 21-60 - Gain 13,1 dBi - L = 0,52 m - 256003

CopieCopie
TONNA - Antenne ZENITHD 3 passive 4G - UHF 21-60 - Gain 13,1 dBi - L = 0,52 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - antenne radio/télévision

  • plage de réception - VHF/UHF/OUC

  • gain max. - 13.2 dB

  • longueur - 0.52 m

  • nombre de bandes de fréquences - 3

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3431042560035

Réf. Sonepar

00110256003

Réf. Fournisseur

256003

Marque

TONNA

modèle:

antenne radio/télévision

plage de réception:

VHF/UHF/OUC

gain max.:

13.2 dB

longueur:

0.52 m

nombre de bandes de fréquences:

3

bande de fréquences 1:

470...790 MHz

bande de fréquences 2:

470...790 MHz

bande de fréquences 3:

470...790 MHz

Antenne ZENITHD 3 passive 4G - UHF 21-60 - Gain 13,1 dBi - L = 0,52 m