TONNA - B2F-PLAT.A 2BP/1R EQUIP.ALU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 2
couleur - gris
type de fonctionnement - bouton-poussoir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3431046220249
Réf. Sonepar
00110622024
Réf. Fournisseur
622024
Réf. Commerciale
TONNA
technique d'installation
système bus
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
2
couleur
gris
type de fonctionnement
bouton-poussoir
avec clavier codé
Non
avec boucle magnétique auditive
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Non
matériau de la façade
aluminium
hauteur de la façade
293 mm
largeur de la façade
123 mm
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
B2F-PLAT.A 2BP/1R EQUIP.ALU