TONNA - B2F-PLAT.A VIDEO 14BP/2R EQUIP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 14
couleur - gris
type de fonctionnement - bouton-poussoir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3431046291423
Réf. Sonepar
00110629142
Réf. Fournisseur
629142
Réf. Commerciale
TONNA
technique d'installation
système bus
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
14
couleur
gris
type de fonctionnement
bouton-poussoir
avec clavier codé
Non
avec boucle magnétique auditive
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Oui
matériau de la façade
aluminium
hauteur de la façade
385 mm
largeur de la façade
180 mm
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
B2F-PLAT.A VIDEO 14BP/2R EQUIP