TONNA - Cable 11 vrtc blanc classe a - en touret de 250 metres dual foil diametre 10,4mm - 391154

CopieCopie
TONNA - Cable 11 vrtc blanc classe a - en touret de 250 metres dual foil diametre 10,4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 7.8 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.7 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • matériau du conducteur intérieur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043911546

Réf. Sonepar

00110391154

Réf. Fournisseur

391154

Réf. Commerciale

TONNA

diamètre du conducteur extérieur:

7.8 mm

diamètre du conducteur intérieur:

1.7 mm

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

cuivré

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

autre

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE plein

diamètre externe approx.:

10.4 mm

Câble 11 vrtc blanc classe a en touret de 250 mètres dual foil diamètre 10,4mm -respect des normes c 90-131/c 90-132 et en 50117-5, efficacité d?écran > 85 db- câbles coaxiaux de haute qualité pour la distribution collective ou réseau câblé