TONNA - Commutateur bis rhapsodie 2012 terminal 1 sat ( 4 polar ) + 1tvt / 4 sorties ulb - 740540

CopieCopie
TONNA - Commutateur bis rhapsodie 2012 terminal 1 sat ( 4 polar ) + 1tvt / 4 sorties ulb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 5

  • entrée terrestre - actif

  • possibilité de mise en cascade - Non

  • nombre de sorties de liaison - 4

  • alimentation électrique - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3431047405409

Réf. Sonepar

00110740540

Réf. Fournisseur

740540

Réf. Commerciale

TONNA

nombre d'entrées:

5

entrée terrestre:

actif

possibilité de mise en cascade:

Non

nombre de sorties de liaison:

4

alimentation électrique:

sans

signal de commande:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

alimentation LNB:

14 V / 18 V / 22 kHz

générateur 22 kHz:

Oui

Commutateur bis rhapsodie 2012 terminal 1 satellite - 4 bis + 1 tvt (terrestre) / 4 sorties ulb - perte ter 19,2 db maximum / perte sat 0 db - compatible tous réseaux 5 / 862 mhz - système de gestion automatique de l?alimentation du lnb