TONNA - Commutateur bis rhapsodie 2012 terminal 2 sat (8 polar) + 1tvt / 12 sorties ulb - 740920

CopieCopie
TONNA - Commutateur bis rhapsodie 2012 terminal 2 sat (8 polar) + 1tvt / 12 sorties ulb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 9

  • entrée terrestre - actif

  • possibilité de mise en cascade - Non

  • nombre de sorties de liaison - 12

  • alimentation électrique - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431047409209

Réf. Sonepar

00110740920

Réf. Fournisseur

740920

Marque

TONNA

nombre d'entrées:

9

entrée terrestre:

actif

possibilité de mise en cascade:

Non

nombre de sorties de liaison:

12

alimentation électrique:

sans

signal de commande:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

alimentation LNB:

14 V / 18 V / 22 kHz

générateur 22 kHz:

Oui

Commutateur bis rhapsodie 2012 terminal 2 sat (8 polar) + 1tvt / 12 sorties ulb