TONNA - Connecteur f mâle à compression pour câble coaxial 17/19/21 +joint d'étanchéité - 384615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - F
finition des contacts - femelle
impédance - 75 Ohm
fiche coudée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431043846152
Réf. Sonepar
00110384615
Réf. Fournisseur
384615
Réf. Commerciale
TONNA
modèle:
jack
type de connecteur:
F
finition des contacts:
femelle
impédance:
75 Ohm
fiche coudée:
Oui
encastrement isolé:
Oui
Connecteur 'f' mâle - à compression avec joint torique d'étanchéité - ce connecteur f mâle se monte par sertissage à l?aide d'une pince à compression (tonna ref.500971)- pour câble type 17/19/21 vatc ou patc ø 6,8mm ext - monobloc 5,1/8,1mm