TONNA - Décodeur d'étage audio / vidéo de 10 sorties - tech n -pour poste audio/moniteur - 696508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 10
mode de pose - rail DIN
type d'interface - système bus
autonome - Non
connexion PC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3431046965089
Réf. Sonepar
00110696508
Réf. Fournisseur
696508
Marque
TONNA
nombre max. de portes:
10
mode de pose:
rail DIN
type d'interface:
système bus
autonome:
Non
connexion PC:
Non
température de fonctionnement:
-10...50 °C
couleur:
blanc
modèle:
unité de contrôle
matériau:
plastique
largeur:
130 mm
hauteur:
155 mm
profondeur:
67 mm