TONNA - Derivateur 4d tnt - 5/862mhz - perte de passage 2,7 - perte de dérivation 14 db - 364451

CopieCopie
TONNA - Derivateur 4d tnt - 5/862mhz - perte de passage 2,7 - perte de dérivation 14 db

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 5...862 MHz

  • nombre de sorties - 4

  • type de connexion - coaxial (IEC)

  • atténuation de passage max. - 14 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043644512

Réf. Sonepar

00110364451

Réf. Fournisseur

364451

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

distributeur

fréquence:

5...862 MHz

nombre de sorties:

4

type de connexion:

coaxial (IEC)

atténuation de passage max.:

14 dB

compatible à une alimentation à distance:

Oui

Dérivateur 4d avec passage -tnt -/862mhz -perte de passage 2,7 -perte de dérivation 14 db -isolation entre s/d max.25db -isolation entre dérivations max. 20db -boîtier en zamak nickelé - dimensions 55x85x37mm -emballage carton individuel