fin de vie

TONNA - LNB universel octo - 8 sorties individuelle en 'F' femelle/à visser - diam. 40mm - 768121

CopieCopie
TONNA - LNB universel octo - 8 sorties individuelle en 'F' femelle/à visser - diam. 40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - distributeur

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 0.3 dB

  • nombre de sorties - 1

  • type de connexion - coaxial (IEC)

  • atténuation de passage max. - 0.3 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431047681216

Réf. Sonepar

00110768121

Réf. Fournisseur

768121

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

distributeur

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

0.3 dB

nombre de sorties:

1

type de connexion:

coaxial (IEC)

atténuation de passage max.:

0.3 dB

compatible à une alimentation à distance:

Oui

LNB universel octo - 8 sorties individuelle en 'F' femelle/à visser - diam. 40mm - pour réception satellite sur une installation individuelle - Facteur de bruit 0,2dB - Capot d?étanchéité de la connectique rabattable - en carton individuel