Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
TONNA - Mat emboitable - L = 2 m - D 40 mm - Ep = 1,5 mm - Zing.BL

TONNA - Mat emboitable - L = 2 m - D 40 mm - Ep = 1,5 mm - Zing.BL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

3431045134301

Réf. Sonepar

00110513430

Réf. Fournisseur

513430

Réf. Commerciale

TONNA

Mât emboîtable - L = 2 m - Ø 40 mm - Ep = 1,5 mm - Zing.BL