TONNA - Moniteur ellipse - <boucle t intégrée - ecran lcd 4 pouces ( 10,16 cm ) - tech n
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
propriété du système d'image - couleur
taille de l'écran - 1016 mm
technique d'installation - système 1+n
couleur - blanc
taille de l'écran (pouces) - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3431046825284
Réf. Sonepar
00110682528
Réf. Fournisseur
682528
Réf. Commerciale
TONNA
propriété du système d'image
couleur
taille de l'écran
1016 mm
technique d'installation
système 1+n
couleur
blanc
taille de l'écran (pouces)
4
B2f-moniteur ellipse - filaire - bouClé t intégrée -tech n- ecran lcd 4' (10,16cm de diagonal), 2 boutons de service, sonnerie réglable, sonnerie porte palière différenciée, poste audio supplémentaire possible, dimension : 220 x 195 x 80 mm