TONNA - PINCE A SERTIR 'F' Ø 6-11MM - 500975

CopieCopie
TONNA - PINCE A SERTIR 'F' Ø 6-11MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • longueur - 11 mm

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431045009753

Réf. Sonepar

00110500975

Réf. Fournisseur

500975

Marque

TONNA

adapté à:

applications différentes

longueur:

11 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

PINCE A SERTIR 'F' Ø 6-11MM