TONNA - PLAT.A VIDEO 6BP/2R EQUIP. - 628062

CopieCopie
TONNA - PLAT.A VIDEO 6BP/2R EQUIP.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système 1+n

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 6

  • couleur - gris

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046280625

Réf. Sonepar

00110628062

Réf. Fournisseur

628062

Réf. Commerciale

TONNA

technique d'installation:

système 1+n

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

6

couleur:

gris

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec clavier codé:

Non

avec boucle magnétique auditive:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

hauteur de la façade:

293 mm

largeur de la façade:

180 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

PLAT.A VIDEO 6BP/2R EQUIP.