TONNA - Poste audio ellipse renovation tech n+1 - 2 fils appel modulé, sonnerie ronfleur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
technique d'installation - système 1+n
mode de pose - saillie
matériau - plastique
avec fonction mémoire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3431046418059
Réf. Sonepar
00110641805
Réf. Fournisseur
641805
Réf. Commerciale
TONNA
avec vidéo
Non
technique d'installation
système 1+n
mode de pose
saillie
matériau
plastique
avec fonction mémoire
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Non
mains libres
Non
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
ouvre-porte automatique
Non
arrêt automatique d'appel
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
réglage du volume
Oui
Poste audio ellipse - rénovation - technologie n+1 - 2 fils -blanc- appel modulé, sonnerie ronfleur, option support de table possible ref.631041 tonna, sonnerie porte palière, bouton de service, régl. vol. sonnerie - dimension: 217x87x57 mm