fin de vie

TONNA - Poste audio ellipse renovation tech n 2 fils coupue de sonnerie, modulé/ronfleur - 641825

CopieCopie
TONNA - Poste audio ellipse renovation tech n 2 fils coupue de sonnerie, modulé/ronfleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • technique d'installation - système 1+n

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • avec fonction mémoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046418257

Réf. Sonepar

00110641825

Réf. Fournisseur

641825

Réf. Commerciale

TONNA

avec vidéo:

Non

technique d'installation:

système 1+n

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

avec fonction mémoire:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Non

mains libres:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

ouvre-porte automatique:

Non

arrêt automatique d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

Poste audio ellipse - rénovation - technologie n+1 - 2 fils - blanc - coupure de sonnerie , appel modulé, sonnerie ronfleur, sonnerie porte palière, bouton de service, réglage volume sonnerie - dimension : 217 x 87 x 57 mm