TONNA - Tn - bi-serenite stand 2,5 ptk
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système 1+n
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 3
couleur - gris
type de fonctionnement - affichage d'appel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3431046456297
Réf. Sonepar
00110645629
Réf. Fournisseur
645629
Réf. Commerciale
TONNA
technique d'installation
système 1+n
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
3
couleur
gris
type de fonctionnement
affichage d'appel
avec clavier codé
Oui
avec boucle magnétique auditive
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Oui
matériau de la façade
acier inoxydable
hauteur de la façade
430 mm
largeur de la façade
150 mm
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Tn - bi-serenite stand 2,5 ptk