TONNA - TUBE 4M Ø40 GALVA - 502120

CopieCopie
TONNA - TUBE 4M Ø40 GALVA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tube de mât

  • longueur - 4 m

  • diamètre - 40 mm

  • épaisseur de paroi - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3431045021205

Réf. Sonepar

00110502120

Réf. Fournisseur

502120

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

tube de mât

longueur:

4 m

diamètre:

40 mm

épaisseur de paroi:

1.5 mm

TUBE 4M Ø40 GALVA