TONNA - Tube - L = 2 m - Ø 50 mm - Ep = 1,5 mm - Galva - 502050

CopieCopie
TONNA - Tube - L = 2 m - Ø 50 mm - Ep = 1,5 mm - Galva

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3431045020505

Réf. Sonepar

00110502050

Réf. Fournisseur

502050

Réf. Commerciale

TONNA

Tube - L = 2 m - Ø 50 mm - Ep = 1,5 mm - Galva