TONNA - Tube, longueur : 3 metres, ø 40 mm, galva, épaisseur : 1,5 mm - 502090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube de mât
longueur - 3 m
diamètre - 40 mm
épaisseur de paroi - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3431045020901
Réf. Sonepar
00110502090
Réf. Fournisseur
502090
Marque
TONNA
modèle:
tube de mât
longueur:
3 m
diamètre:
40 mm
épaisseur de paroi:
1.5 mm
Tube en acier galavnisé, longueur : 3 mètres, ø 40 mm, galva, épaisseur : 1,5 mm , fabrication française, galvanisation à chaud normalisée nf a 91121 et nf a 91122, équipés de bouchon de protection référence 506041


