Top Cable - H01N2-D 1x16 SOUDURE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - Kl.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs - 1
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722016529
Réf. Sonepar
00664201652
Réf. Fournisseur
3101016.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
16 mm²
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
Kl.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs
1
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
100 V
isolation des fils
caoutchouc
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
caoutchouc (CPE/CSP)
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
diamètre externe approx.
9.1 mm
tension nominale U
100 V
poids
195 kg/km
Topweld