Top Cable - H01N2-D 1x35 SOUDURE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
classe du conducteur - Kl.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 100 V
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722016543
Réf. Sonepar
00664201654
Réf. Fournisseur
3101035.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
35 mm²
classe du conducteur
Kl.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
100 V
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
diamètre externe approx.
11.5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...85 °C
tension nominale U
100 V
Topweld