Top Cable - H05V-K 1x0,75 GRIS R100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.75 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.8 mm
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722057638
Réf. Sonepar
00664205763
Réf. Fournisseur
131G000SR100
Réf. Commerciale
Top Cable
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.75 mm²
isolation des fils
PVC
diamètre externe approx.
2.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...70 °C
tension nominale U
0.5 kV
TOPFLEX